Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
90°-os, HSCo, WN, RN típusú, TiAlN NC-központfúró
Központosító furatokhoz, 90°-os fúróhegy geometria.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontosan központos csúcsgeometria véső éllel
A könnyű pontfúráshoz és a központosító furat nagy geometriai pontosságához.
Rendkívül nagy stabilitás
A rövid forgácshornyok további stabilitást biztosítanak a fúrószár számára.
TiAlN-bevonat
- 3600 HV keménységű kopás ellen védő bevonat.
- 900 °C-ig hőálló.
Hosszú élettartam
A köszörült gyorsacél (HC: High Speed Cutting) alapanyag és a precíz vágóél geometria állandó furatméretet eredményez, ugyanakkor magas fokú pontosságot és hosszú élettartamot biztosít.
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Nemesacélhoz és acélhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!