Kiváló minőségű karnaubaviaszok jojoba olajjal az optimális ápolás biztosításáért
- Felfrissíti a színeket és selymes fényt kölcsönöz nekik
- A műanyagok rugalmassága megmarad. Kiküszöböli a csikorgó-nyikorgó hangokat
- Ápolt és újnak ható külsőt kölcsönöz (új autó külső)
Kíméli az anyagokat
A légzsák (utasoldali) előzetesen kijelölt törési pontjaira nincs hatással.
Tartós védelmet nyújt a környezeti hatások ellen
- Véd az öregedés ellen és megállítja az anyag törékennyé válását
- Nem fehéríti ki a műszerfalat
Antisztatikus
Nem szükséges folyamatosan portalanítani
Nem tartalmaz foszfátot és szerves oldószereket.
A német ökológiai szabvány B 5105 vizsgálatának megfelelően szennyvízben gyorsan elkülönül.
95%-ban> biológiailag lebomlik
AOX- és szilikonmentes
Nem tartalmaz foszfátokat vagy szerves oldószereket, AOX-mentes, >95%-ban biológiailag lebomló, pH-érték: kb. 5,5, szilikonmentes
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Javasolt a felületet Aktív Clean használatával előtisztítani. Permetezze a műszerfalápolót egy tiszta, száraz rongyra, és vigye fel a tisztítandó részekre. Óvja a fagytól.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!