Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műszerész csavarhúzó, lapos
Ideális mindenféle kis és kényes csavarhoz a finommechanikai és műszerész munkáknál
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Forgatható központos fejjel, nagy, ujj számára kialakított formával
Kitűnően használható „órás“ pozícióban
A csavarfej jelölése és mérete feltüntetésre került a központos fejrészen
Egyszerű és gyors beazonosítás
Többkomponensű markolat nagyméretű puha résszel
Kényelmes és könnyű kezelhetőség
Gyorsforgató zóna
Gyors munkavégzés teljes fogás esetén is
Krómozott szár rendkívül edzett speciális acélból
Optimális korrózióvédelmet biztosít
Black point hegy
Pontos illeszkedés
Szár: Hengeres szár, matt krómozott
Kihajtás: DIN 5264-A, ISO 2380, fekete hegyű
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!