Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műszerész csavarhúzó készlet, TX 7 részes
Ideális mindenféle kis és kényes csavarhoz finommechanikai és műszerész területen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kitűnően használható „órás“ pozícióban
Forgatható központos fejjel, nagy, ujj számára kialakított formával
Egyszerű és gyors beazonosítás
A csavarfej jelölése és mérete feltüntetésre került a központos fejrészen
Kényelmes munkavégzés
Többkomponensű markolat nagyméretű puha résszel
Gyors munkavégzés teljes fogás esetén is
Gyorsforgató zóna
Optimális korrózióvédelmet biztosít
Krómozott szár rendkívül edzett speciális acélból
Pontos illeszkedés
Black point csúcs
Szár: Hengeres szár, matt krómozott
Tartalom: 7 darab
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!