Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Stretch X Electric SB P E FO WRU munkavédelmi cipő
Flexibilis és innovatív munkavédelmi cipő kényelmes sztreccs betétekkel. Ideális a rendszeresen térdelést igénylő munkákhoz. Ez a munkavédelmi cipő különösen ajánlott villanyszerelők számára, mivel biztosítja a viselőjének az elektromosság ellen szükséges szigetelést
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!













Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Velúr bőr textilbetéttel, CORDURA® sztreccs betétekkel a nagyobb rugalmasság érdekében
- Szövetbélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálas cipőorrvédő, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Szigetelő SRC PU-járótalp, kapliszélesség: 11
- CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa
- 42-es méretben cipőnként kb. 570 g
A CORDURA® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye. A Scotchlite® a 3M Company bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!