Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Atlantis S3 munkavédelmi félcipő
Erős és vízlepergető munkavédelmi félcipő tetszetős, sportos szabadtéri cipő külsővel és maximálisan kényelmes járással.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!










Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Légáteresztő antilopbőr
- Szövet bélés
- Acél cipőorrvédők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, standard szélesség: 10,5
- Cipőnként kb. 640 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!