Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Laguna S2 ESD munkavédelmi félcipő
Ez a munkavédelmi félcipő nyomot nem hagyó PU talppal rendelkezik, maximális tapadást és kiemelkedően kényelmes járást biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Légáteresztő teljes szemcsés bőr
- Belső szövetbélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzózsinór
- Acél cipőorrvédők
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, komfort szélesség: 11 (széles kivitel)
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
- Cipőnként kb. 625 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!