Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Jogger S1P munkavédelmi cipő
Sportos, ultrakönnyű S1P cipő, amely rendkívül kényelmes viselet és első osztályú hőmérsékletszabályozást kínál. Ideális beltéri használatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Jól szellőző antilopbőr, párnázott bőrnyelv
- Mikroszálas bélés, párnahatású talpbetétek
- Acél cipőorrvédők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU/RPU járótalp, standard szélesség 10,5
- Tartalék pár cipőfűző
- Cipőnként kb. 550 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!