Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkavédelmi félcipő S1 Jogger
A pillekönnyű cipők kombinálják a lezser küllemet a nagyfokú kényelemmel. Különösen száraz környezetben történő felhasználásra alkalmasak.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Légáteresztő antilopbőr, párnázott nyelv
- Mikroszálas, párnahatású talpbetétből készített belső bélés
- Acél cipőorr védők
- Csúszásbiztos SRC PU/RPU járótalp, standard szélesség 10,5
- Tartalék cipőfűzők
- Cipőnként kb. 520 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!