Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Insider S1 FLEXITEC® ESD munkavédelmi félcipő
Kényelmes munkavédelmi félcipő maximálisan jó szellőzéssel és optimális komforttal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Légáteresztő szövetanyag
- Szövet belső bélés
- Acél cipőorrvédők
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, standard szélesség: 10,5
- FLEXITEC® technológia, DGUV 112-191 (BGR 191), 2 szélességű talp, ESD
- Cipőnként kb. 565 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!