Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S7S Terax munkavédelmi csizma
Extrém alkalmazásokhoz tervezték! A Vibram járótalp biztosítja a legjobb tapadást, az orrvédő és a 360°-os kopás elleni védelem javítja a tartósságot, a membránszerkezet pedig az időjárási hatások elleni védelmet. Ez az S7-es csizma univerzálisan használható a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízlepergető velúr, szövet a szegélyrészen, 360°-os kopás elleni védelem
- Vízzáró és jól szellőző MODYTEX membrán, szövet a szegélyrészen, szellőztető nyílásokkal
- Műanyag cipőorrvédő, szövet/PS talpátszúrás elleni védelem
- SR CI HI HRO SC VIBRAM gumi járótalp, orrborítással, szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!