Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dunlop Purofort Professional S5 munkavédelmi gumicsizma
Ez a rendkívül könnyű PU munkavédelmi csizma EN ISO 20345:2011 tanúsítvánnyal rendelkezik. A kényelem és védelem érdekében a munkahelyen.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- PU csizma, hőszigetelt -20 °C-ig, antibakteriális bélés
- Acél cipőorrvédők, acél talpátszúrás elleni védelem
- SRA csúszásbiztos járótalp
- Ellenáll a különleges olajoknak, a benzinnek és a savaknak
- Szármagasság 38 cm
- 42-es méretben cipőnként kb. 845 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!