Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S3S Fade ESD munkavédelmi cipő
Sportos és modern S3 munkavédelmi cipő gyorsfűzéssel. Alkalmas elektrosztatikusan védett területen (EPA) való használatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vízlepergető textil, kopásvédelem a lábujj területén, gyorsfűzés, tárolózsebbel
- Szellőztető nyílásokkal ellátott szövet bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Üvegszálas cipőorrvédő, PS anyagból készült talpátszúrás elleni védelem
- SR Cl PU járótalp, szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!