Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
S3L EcoFresh munkavédelmi félcipő
Modern munkavédelmi cipő újrahasznosított anyagokból készült elemekkel és innovatív szellőzőrendszerrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 100%-ban újrahasznosított PET-fonalból készült felsőrész
- Szövet bélés szellőzőcsatornákkal, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Műanyag cipőorrvédő, részben újrahasznosított PET PL-ből készült MODYFLEX talpátszúrás elleni védelem
- SR PU-járótalp, kapliszélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, fémmentes, gyártási hely: Európa, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!