Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Jogger One S1P munkavédelmi cipő
Sportos, könnyű munkavédelmi cipő, maximálisan szellőző, kényelmesen viselhető, stílusos és védelmet nyújt.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Antilopbőr textilbetétekkel
- Textil bélés szellőzőnyílásokkal
- Acél cipőorrvédő, szövet talpátszúrás elleni védelem
- PU/RPU SRC járótalp, kapliszélesség: 10,5
- Egy pár kiegészítő cipőfűzővel, gyártási hely: Európa
- 42-es méretben cipőnként kb. 570 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!