Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SPORT Crux S3 ESD munkavédelmi csizma
Ez az exkluzív munkavédelmi csizma kitűnő tapadást biztosít. A legnagyobb kihívást jelentő feladatokkal is megbirkózik, és a legmagasabb szintű kényelmet nyújtja.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Légáteresztő, ultrakönnyű mikroszál
- Belső hálós bélés, kiváló minőségű mikroszálból készült sarokrögzítő
- Műanyag cipőorrvédők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, kapliszélesség: 10–12
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, fémmentes
- Bakancsonként kb. 593 g 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!