Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Corvus teljes szemcsés bőrből készült S3 munkavédelmi bakancs
A finom, puha, de tartós bőrből készült munkavédelmi bakancs modern megjelenést kölcsönöz a munkavédelmi bakancsnak és egyúttal biztonságos kényelmet garantál.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Légáteresztő teljes szemcsés bőr
- Neccanyag belső bélés, kiváló minőségű mikroszálból készült behúzható zsinór
- Műanyag cipőorr védők, szövet talpátszúrás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU járótalp, komfort szélesség 10,5 (normál kivitel)
- Fémmentes
- Cipőnként kb. 670 g, 42-es méretben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!