A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkapad, PRO WUS 1
Robusztus munkapad PRO aláépíthető szekrénnyel szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- A ház teteje és alja zárt
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (szé x mé): 437 x 587 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva, elválasztók beillesztéséhez
A PRO sorozat előnyei:
- Széles modellválaszték az egyéni kívánalmakhoz
- 4 RAL színben választható homloklap
- Mesterkulcsrendszerrel kompatibilis zárak
- Talpazat: 40 x 40 mm-es acélcső műanyag csúszótalppal és szintkiegyenlítéssel
- Nagy teljes teherbírás: Egyenletes súlyeloszlás esetén 800 kg
A Pro-sorozathoz tartozó munkapadokat és munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatok esetében az összeszerelésről a vevőnek kell gondoskodnia.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!