A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkapad, BASIC WUS 2
Robusztus munkapad két BASIC aláépíthető szekrénnyel szerszámok és egyéb munkaanyagok tárolására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- A ház teteje és alja zárt
- A központi záras rendszer biztos védelmet nyújt lopás ellen
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- 80%-ban részleges kihúzhatóságú, görgőscsapágyas fiókok
- A beépített biztonsági kihúzásgátló megakadályozza a kiborulást
- Belső fiókméretek (szé x mé): 435 x 512 mm
- Fiók teherbírása: Egyenletes súlyeloszlás esetén 100 kg
- Hornyokkal ellátva rekeszosztók/fiókelválasztók beillesztéséhez
A BASIC WUS/WUSK munkapadokat és a BASIC WT munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatokat a vevőnek kell összeszerelnie.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!