Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkanadrág, Nordic Line
Rugalmas munkanadrág. Kiváló illeszkedés, magas pamuttartalom, amely légáteresztő, puha és kényelmes.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagymértékben légáteresztő, puha és kényelmes pamut
- Légáteresztő és kényelmes sztreccs anyag, magas pamuttartalommal, bevont nadrággombbal
- Oldalzsebek, kártyatartó zseb, combzseb beépített telefon- és igazolványtartó zsebbel, vonalzó zseb, patentos záródás
- Tagoltan szabott térdrész, gumírozott és csúszásbiztos derékpánt
- Fényvisszaverő részletek
- Megerősített sztreccs térdvédőpárna-tartó betétek 20 vagy 25 cm-es térdvédő párnákhoz, 5 cm-es hajtás a nadrágszár meghosszabbításához
Elasztikus vászon, 97% pamut, 3% spandex – 260 g/m². Merevítés: 100% nejlon – 210 g/m². 4 irányban rugalmas Performance anyagból készített térdvédőpárna-tartó betétek – 287 g/m²
Szárítógépben nem szárítható
Fehéríteni tilos
Vegytisztítással nem tisztítható
Mosás 40 °C-on
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!