Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Munkacipő, Caracas O1 ESD
Rendkívül szellős, nagyon könnyű, rugalmas és sportos! A gyorsfűzésnek köszönhetően kényelmesen befűzhető. Továbbá a munkacipő alkalmas olyan ESD területekre, ahol a biztonsági sapka nem követelmény
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagyon jól szellőző textil, kopásvédelem a lábujj területén, gyorsfűzés, tárolózsebbel
- Szellőztető nyílásokkal ellátott szövet belső bélés, kopásálló mikroszálból készült sarokbélés
- Újrahasznosított PET anyagból készült talpbetét
- SR HRO FO gumi járótalp, szélesség: 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!