Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Würth MODYF tengerészkék multi-standard munkásnadrág
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 2 elülső zseb, 1 hátsó zseb és 2 cargo zseb
- Gumírozott derékpánt
- Dupla öltésekkel a tartósság érdekében
- Lángok elleni védelem
- Antisztatikus
- Szabvány(ok) EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 1. osztály, EN IEC 61482-1-2, EN 61482.
Anyag
- 78% gyulladásgátló pamut, 20% poliészter, 2% antisztatikus szál
Kezelési utasítás
- Szárítógépben nem szárítható
- Fehéríteni tilos
- Vasalható
- Kíméletes vegytisztítás perklóretilénnel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!