Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-vonallézer, MLPG 22
Önszintező multi-vonallézer 3 zöld színű, nagyon jól látható, 360°-os lézervonallal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerűen használható
- Az ingában lévő lézer néhány másodpercen belül önszinteződik
- Minden vonal egyszerűen be- és kikapcsolható a bekapcsológombbal
Flexibilis befogás
- A lézer az opcionálisan kapható univerzális fali tartó használatával mennyezeti profilokra, valamint 1/4"-os és 5/8"-os méretű állványokra is rögzíthető
- Az erős mágneses rendszernek köszönhetően mágneses felületekre is könnyen felerősíthető
Sokféle működési lehetőség
- A beépített akkumulátorcsomag segítségével a készüléket a töltőaljzaton keresztül működés előtt, közben vagy után is töltheti
- Vészhelyzetben az eszköz az akkumulátorral és a külön kapható akkumulátortartó segítségével üzemeltethető
Jól látható lézervonalak
Az energiafogyasztás csökkentésének érdekében a billentyűzet segítségével a fényerő is állítható
Univerzális használat még nagy távolságokon keresztül is
Ha a lézert nagy távolságban használja, a lézersugarat az univerzális jelfogó segítségével lokalizálhatja (külön beszerezhető)
A szintellenőrzési funkciónak köszönhetően a szintezési hibák kiküszöbölhetők
Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!