Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-vonallézer, MLPG 22
Önszintező, 360°-os, három zöld lézervonalat megjelenítő lézerszintező bel- és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerű beszabályozás
- Az ingára szerelt lézerdiódák önszintezése másodpercek alatt megtörténik
- Minden vonal egyszerűen be- és kikapcsolható a bekapcsológombbal
- A lézersugarak fényereje a billentyűzet segítségével is állítható, ami az energiafogyasztást is csökkenti
- Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat. Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
- Nagy távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható univerzális vevővel
- Hosszú akkumulátoros üzemidő a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- Kompakt, robusztus és tartós ház, amely védett a por és a fröccsenő víz ellen, és könnyen szállítható
Flexibilis rögzítés
- A lézer az opcionálisan kapható univerzális fali tartó használatával mennyezeti profilokra, valamint 1/4 colos és 5/8 colos méretű állványokra is rögzíthető
- Az erős mágneses rendszernek köszönhetően mágneses felületekre is könnyen felerősíthető
Sokféle működési lehetőség
- Beépített akkumulátorral, amely használat közben is tölthető a töltőaljzaton keresztül
- Az eszköz elemekről is üzemeltethető az opcionális elemtartó segítségével
Alkalmas bel- és kültéri használatra
A többvonalas lézer számos alkalmazási területen használható, mint például beltéri utómunkák, gipszkartonozás, csempézés vagy polcok és szekrények felszerelése területén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!