Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-vonallézer, MLLG 18
Önszintező, kiváló minőségű, többvonalas lézer beltéri és kültéri használatra, jól látható zöld vonalakkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hatalmas időmegtakarítás és maximális pontosság másodperceken belül az elektronikus önszintezésnek köszönhetően
- A zöld lézervonalak jó láthatóságot biztosítanak, világos fényviszonyok között is jól láthatóak
- Nagyfokú rugalmasság az egyedileg választható vonalaknak köszönhetően – folyamatos 360°-os vonal a vízszintes és függőleges síkban, 4 db 90°-os vonal függőleges síkban vagy 90°-os szögben a talajon
- A lézerszemüveg a szállítási terjedelem részét képezi, amivel a lézervonalak még tisztábban láthatók
- A lítiumion-akkumulátor által biztosított hosszú üzemidő megszakítás nélküli munkavégzést biztosít
- Robusztus ház IP55 védettségi fokozattal por és vízsugár ellen
- A készüléket nem kell átállítani, használható vízszintes és függőleges alkalmazáshoz egyaránt
- A kézi vevővel (külön kapható) kombinálva nagyobb távolságokra is használható, erős fényviszonyok mellett
Alkalmas bel- és kültéri használatra
A többvonalas lézer számos alkalmazási területen használható minden olyan beltéri és kültéri feladathoz, amely vízszintes és függőleges iránymeghatározást igényel, például csempézés, szárazépítészet, szekrény- vagy polcszerelés és belsőépítészeti kivitelezés során. Az univerzális jelfogónak köszönhetően a szintezési műveletek kültéren is elvégezhetők, akár 80 m távolságban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!