Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-purp drill bit cass MFD-S strght shank 16pcs
Everything is to hand in the ORSY system cassette for drilling in almost any material
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!





Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült keményfém vágóélek
- Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is
- Ideális univerzális használatra
- Üreges falú téglák törésmentes átfúrása
- Precíz pontfúrás
- Kiváló fúrási eredmény fémben
Bevizsgálva és jóváhagyva
- PGM által bevizsgált dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni
Fúrási törmelék kiváló, gyors eltávolítása
- Különleges felületkezelés
- Szabadalmaztatott négylépcsős profil
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd RW, PZ és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!
- Normál fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.
- Ablakbeszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!