Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi-Fix szűkítő gyűrű
A szűkítő gyűrű rendkívül megkönnyíti a furatátmérő beállítását, így időigényes szerelési munkák nélkül teszi lehetővé az összes gyémánt vágótárcsa használatát
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mindkét oldalon használható és újra felhasználható: 25,4 vagy 22,23 mm-es furatok szűkítése 20,0 mm-re, illetve 25,4 mm szűkítése 22,23 mm-re
- Az extra hosszú érintkezési felületnek köszönhetően biztonságos, gyors és könnyen rögzíthető
- Megfelel az EN13236 európai szabványnak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!