Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műhelytisztító
Semleges kémhatású, erőteljes, környezetbarát tisztítószer rendkívül nagy tisztító hatással padlókhoz, gépi berendezésekhez és üzemekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az olajos/zsíros szennyeződéseket nem emulgeálja, hanem áthatol rajtuk, és leválasztja azokat
- Kifejezetten kíméletes a bőrrel
- AOX- és szilikonmentes
- Minden szokásos felülethez használható
Környezetbarát
- Biológiailag lebomló > 95%
- Nem tartalmaz szerves oldószereket
- Nem tartalmaz foszfátot vagy foszforvegyületeket
- Nem kerülnek nehézfémek a víztestekbe
- A német ökológiai szabvány B 5105 vizsgálatának megfelelően szennyvízben gyorsan elkülönül
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Használható kézi tisztításhoz, vagy nagynyomású eszközökhöz motorok, gépek, szerszámok, járművek, minden fajtájú padló (kivéve a szőnyegeket), üzemi konyhák, hentesboltok, pékségek.
A szennyeződés mértékétől függően hígítsa fel a műhelytisztítót vízzel, nedvesítse be a szennyezett felületeket a tisztítóoldattal, hagyja hatni, azután törölje le, vagy öblítse le. A tisztítóhatás növelhető meleg víz használatával.
Felhasználási koncentráció:
- Padlótisztító gépek 3–10%
- Nagynyomású eszközök 3–5%
- Kézi tisztítás 3–50%
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!