Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Műhelykocsi, Standard
Műhelykocsi, Standard - 1
Műhelykocsi, Standard - 2
Műhelykocsi, Standard - 3
Műhelykocsi, Standard - 4
Műhelykocsi, Standard - 5
Műhelykocsi, Standard - 6
Műhelykocsi, Standard - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Műhelykocsi, Standard

Erős műhelykocsi praktikus részletekkel a műhelyben való mobil használatra

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Acéllemezből készült szekrény és fiókok

  • Külső méretek fogantyúval (Szé x Mé x Ma): 700 x 410 x 905 mm

  • Nagy teljes teherbírás: 250 kg

  • Porbevonatos

  • Munkamagasság: 885 mm

  • ABS-műanyagból készült munkalap

  • Teljesen kihúzható golyóscsapágyas fiókok, teherbírás max. 30 kg

  • A fiók méretezése alkalmas szivacsbetétes szerszámkészletekhez

  • Robusztus és ergonomikus oldalsó fogantyú

  • Gumi kerekek, vezetőgörgők ∅ 100 mm (az egyik kerékrögzítővel), futókerekek, ∅ 100 mm


Kétfunkciós zárrendszer


  • Hengerzáras központi zár

  • Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását mozgatás közben