Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műhelykocsi, kis igénybevételű alkalmazásokhoz
Görgős szerszámkocsi a könnyű használathoz raktárban, javítóműhelyben, szervizben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartós és erős, hidegen hengerelt acélból készült, porszórt bevonattal, amely ellenáll a karcolásoknak.
A szerszámkocsi hat fiókkal rendelkezik, amelyek mindegyike 20 kg teherbírású.
Minden fiók 35 mm-es golyóscsapágyas csúszkákkal van felszerelve a könnyű kihúzás és visszatolás érdekében.
A 4"-os görgők közül 2 szabadon futó és 2 fix, oldalfékkel a gyors és könnyű mozgatáshoz.
A szerszámtartó szekrény belső zárszerkezettel van felszerelve, és kulcsos megoldású a biztonságosan tárolandó szerszámok védelmére.
Tökéletesen alkalmas karbantartási és professzionális környezetbe. Ideális szervizekbe és műhelyekbe.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!