Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
TOOLsystem Compact műhelykocsi
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 1
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 2
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 3
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 4
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 5
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 6
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 7
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 8
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 9
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 10
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 11
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 12
TOOLsystem Compact műhelykocsi - 13

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TOOLsystem Compact műhelykocsi

Kompakt és sokoldalú műhelykocsi számos praktikus funkcióval

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Robusztus, többszegélyű acéllemez konstrukció

  • Külső méretek fogantyúval (Szé x Mé x Ma): 710 x 430 x 940 mm

  • Teljes terhelhetőség: 300 kg

  • Munkamagasság: 885 mm

  • Golyóscsapágyas, teljesen kihúzható csúszósínek

  • A fiók méretezése alkalmas szivacsbetétes szerszámkészletekhez

  • Robusztus és ergonomikus oldalsó fogantyú

  • A kerékgörgő gumik nem hagynak nyomot a padlón, vezetőgörgők, átm. 100 mm (az egyik rögzítőfékkel), futókerekek, átm. 140 mm

  • Habgumis ütköző az ütközések elleni védelemhez

  • ABS-műanyagból, fából vagy bordázott gumiszőnyegből készült opcionális munkalap

  • Porszórt

  • Tartozékok széles köre

  • Lyukacsos oldalfalak, négyzet alakú perforációkkal a perforált lemezes választékból


Háromfunkciós zárrendszer


  • Hengerzáras központi zár

  • Egykezes kioldás, az egyéni fiókzárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását mozgás közben

  • Kihúzásgátló a kitűnő stabilitásért és a felborulás megakadályozásának érdekében. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.