Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Műanyagápoló
Műanyagápoló - 1
Műanyagápoló - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Műanyagápoló

Kiváló minőségű ápolóviasz mindenféle kültéri műanyag- és gumielemhez
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
Kitűnően felfrissíti a színt, matt selymes ragyogást adva


  • Ideális matt, megfakult műanyagelemekhez

  • Újszerű, ápolt külsőt biztosít


Tartós ápolást és védelmet nyújt a környezeti hatások ellen


  • A gumi alkatrészek rugalmasak maradnak

  • Véd a kifakulás ellen és megállítja az anyag törékennyé válását

  • Szennyeződés- és víztaszító


Védőviasz


  • Rendkívül kiadós, takarékosan felhasználható

  • Egyszerűen, célzottan alkalmazható

  • Az eső nem viszi le a terméket

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.