Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag keretrögzítő dübel W-UR 10, horganyzott acél
Horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral. Használható nagy terhelésekhez betonba, gázbetonba és falazatba.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A rögzítés a dübelhüvely és az alapfelület közötti súrlódás révén valósul meg
A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készült
Átmenő szerelés
Azonnali terhelhetőség, nem kell várakozni
A dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul
- A csavar könnyedén behajtható
- A dübel „csak kissé” nyílik szét
Nagyon erős elfordulási biztosíték
Nagy terhelhetőség
Befeszülés négy irányban
Nagyobb teherátadás
Egyenletes, folyamatos terheléseloszlás a teljes tágulási területen
A beütési biztosíték megakadályozza a dübel idő előtti befeszülését a beszerelés során
Alacsony összeszerelési munkaterhelés
Előszerelt dübelhüvely és speciális csavar
A tömör és üreges építőanyagok közötti teherátadó képesség javul
- A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt.
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
W-UR 10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai műszaki engedély, ETA-08/0190
Kiváló minőségű poliamidból készült dübelhüvely
Keresztirányú terhelés: F30, F60, F90, F120 (függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, tömör tégla, gázbeton)
A W-UR 10 tűzállósága: Beton: Húzó és keresztirányú igénybevétel, R30, R60, R90, R120 (a TR 020 műszaki jelentéssel összhangban)
Húzó igénybevétel, falazat: F30 (tömör mészhomok tégla, tömör tégla, üreges mészhomok tégla)
- A kötőelem a nem teherhordó elemek (pl. homlokzatok, álmennyezetek, stb.) többszörös rögzítésére vonatkozó európai műszaki engedélynek megfelelően használható
- A W-UR, W-UR F az alábbi alapokba rögzíthető: Szabványos beton, falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek, betontéglák), gázbeton
- Szerelési hőmérsékletek: Az alapfelület hőmérséklete: ≥ -20 °C
- A dübel hőmérséklete:≥0 °C
- A horganyzott csavar használható kültéren, vagy nyirkos helyeken (óvatosan kell beszerelni), amennyiben a csavar környékén lévő terület nedvességtől vagy esőtől védett, mely biztosítja, hogy semmilyen nedvesség ne tudjon behatolni a dübelszárba (megfelelő festés)
- Alkalmazható homlokzat, mennyezet és tető alszerkezetek (fából vagy acélból készült) szereléséhez, fagerendákhoz, falécekhez, fém konzolokhoz fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, bekötő szögvasakhoz, profilokhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!