Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XXL
Az ablakszerelés, valamint a kis méretű üregekkel és vékony hálókkal rendelkező üreges téglában történő szerelés specialistája. Az AMO-Combi rendszer része
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors, pontos és stabil szerelés a pontosan illeszkedő keretes dübelnek köszönhetően
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- Alkalmas eltávolítható rögzítéshez
- Nagy igényeket támasztó, nagy méretű üregekkel és tömör hálókkal rendelkező üreges tégla esetében optimális rögzítés, amely legalább 2 hálót rögzít
Alkatrész teszt W-RD 10 keretrögzítő dübellel és AMO III csavarral POROTON T12 falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 105 44179/2, dátuma 2010. december 23.
Alkatrész teszt W-UR 10 XXL keretrögzítő dübellel és AMO Combi csavarral POROTON-T8-36.5 MW falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 11-001214-PR01, dátuma 2011. október 17.
Az ift Rosenheim Intézet 2012. március 5-i szakértői véleménye (melynek száma: 12-000288-PR01) megerősíti, hogy a 2010. december 23. keltezésű 105 44179/2 sz. vizsgálati jelentés az AMO Combi csavar és a W-UR 10 XXL dübel esetében is alkalmazható.
- Ellenőrizze az alkatrészek helyes beszerelését, figyelembe véve a vonatkozó helyi építési körülményeket (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat)
- A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került
- A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével
- A rögzítés a tesztelt felületekhez való ablakméreten és a megfelelő szerelésen kívül nem igényel tervezést
- A csavar nem hosszabb a dübelnél, ezáltal a modern tömített perforált téglákban eléri a második üreget, biztosítva, hogy a dübel a helyes módon legyen bevezetve a furatba és a keretbe. Következésképpen a teherbíró képesség nem csökken.
Alkatrész teszt W-RD 10 keretrögzítő dübellel és AMO III csavarral POROTON T12 falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 105 44179/2, dátuma 2010. december 23.
Alkatrész teszt W-UR 10 XXL keretrögzítő dübellel és AMO Combi csavarral POROTON-T8-36.5 MW falazatba rögzített fényezett műanyag ajtó esetében, oldalirányú megtámasztások és távtartók nélkül. Vizsgálati jelentés sz. 11-001214-PR01, dátuma 2011. október 17.
Az ift Rosenheim Intézet 2012. március 5-i szakértői véleménye (melynek száma: 12-000288-PR01) megerősíti, hogy a 2010. december 23. keltezésű 105 44179/2 sz. vizsgálati jelentés az AMO Combi csavar és a W-UR 10 XXL dübel esetében is alkalmazható.
- A nagy méretű üregekkel rendelkező üreges téglák esetében olyan AMO-Combi csavar ajánlott, amely legalább 2 hálót rögzít
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m²-t meghaladó felületű elemek esetében, valamint a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani: A DIN 18056 szabvány minimum 9 m² felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános vagy Európai Műszaki Engedéllyel, illetve egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóképpen, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez csak építési termékjóváhagyással vagy Európai Műszaki Engedéllyel, illetve egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek használhatók.
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!