Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag keretes dübel, W-UR 10 XS
Tömör és üreges téglában, valamint betonban történő használatra az AMO Combi csavarral együtt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Gyors, pontos és stabil szerelés a pontosan illeszkedő keretes dübelnek köszönhetően
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- Alkalmas eltávolítható rögzítéshez
- Ellenőrizze az alkatrészek helyes beszerelését, figyelembe véve a vonatkozó helyi építési körülményeket (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat)
- A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került
- A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével
- A rögzítés a tesztelt felületekhez való ablakméreten és a megfelelő szerelésen kívül nem igényel tervezést
- A nagy méretű üregekkel rendelkező üreges téglák esetében olyan AMO-Combi csavar ajánlott, amely legalább 2 hálót rögzít
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m²-t meghaladó felületű elemek esetében, valamint a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani: A DIN 18056 szabvány minimum 9 m² felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános vagy Európai Műszaki Engedéllyel, illetve egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóképpen, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez csak építési termékjóváhagyással vagy Európai Műszaki Engedéllyel, illetve egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek használhatók.
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!