Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
W-RD, keretes műanyag dübel Peremmel természetes színben.

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W-RD, keretes műanyag dübel Peremmel természetes színben.

Jóváhagyás nélkül

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
  • Átmenő szerelés

  • Azonnali teherbíró képesség – nincs várakozási idő

  • A horgonycsavar behajtási nyomatéka kicsi → A horgonycsavar enyhén befeszül, a dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul

  • Erős elfordulási biztosíték

  • Befeszülés négy irányban – nagy teherbíró képesség

  • Nagyobb teherátadás: Egyenletes, folyamatos terheléseloszlás a teljes tágulási zónában

  • A bekalapálási perem meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél

  • A rögzítés a dübelhüvely és az alapfelület közötti súrlódás, valamint formazárás (üreges tégla) révén és valósul meg

  • A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készül

  • Halogén- és szilikonmentes

  • Hőálló –40 °C és +80 °C között
Teljesítés igazolása

A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva

Megjegyzés

Hasznos információk:


A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül).


A furatport távolítsa el a kifúrt furatból.


Csavarhossz = dübelhossz + 1 x csavarátmérő.


Használjon optimalizált menetes hegy (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) NÉLKÜLI fa- vagy pozdorjacsavart.

A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva