Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-RD, keretes műanyag dübel peremmel, természetes színben
Kiváló alkalmazás a négy irányban történő befeszülés és az elfordulási biztosíték révén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beszerelés és alkalmazás
- A helyben történő beszerelés elősegíti és felgyorsítja a szerelést
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelés közben
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
- A rögzítés a dübelhüvely és a rögzítőalap közti súrlódásos rögzülés révén jön létre
Teljesítmény és megbízhatóság
- Erős elfordulásgátló rögzítés
- Nagy terhelhetőség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
Anyagjellemzők
- Kiváló minőségű poliamidból készült dübel
- Halogén- és szilikonmentes
- Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól +80 °C-ig
- Észrevétlen természetes szín további festés vagy bevonatok nélkül
A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva
- A csavar hosszának meg kell egyeznie a dübel hosszának és a csavar átmérőjének összegével
- Használjon optimalizált menetes hegy (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) nélküli fa- vagy forgácslapcsavart
A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva
- Alkalmas könnyű és közepes terhelésekhez
- Alkalmas szekrények, függönysínek, fali polcok, könnyű fali szekrények, falra szerelhető szekrényekhez, tükrök, képkeretek, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, fagerendák, lécek, fém sínek, sarokkonzolok, profilok, tájékoztató táblák stb. rögzítéshez.
- Alkalmas alkatrészek rögzítéséhez optimalizált menetes hegy (pl. fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet) nélküli fa- vagy forgácslapcsavarral együtt
- Másodlagos rögzítések: Beton, valamint tömör és üreges tégla falazat
- Használható normál betonhoz, falazott falakhoz (tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez)
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!