SHARK® UR F műanyag keretrögzítő dübel Horganyzott acél
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SHARK® UR F műanyag keretrögzítő dübel Horganyzott acél
Műanyag keretrögzítő dübel ETA-minősítéssel falazathoz, gázbetonhoz és betonhoz. Horganyzott acélból készült hatlapfejű csavarral és rápréselt alátéttel
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
- A SHARK® UR termékcsalád része, amelyet az ETA-08/0190 előírásai alapján több mint 100 építőanyagra bevizsgáltak
- A SHARK® UR 8 és 10 keretrögzítő dübeleket összesen 105 különböző felületen tesztelték és engedélyezték. A beton és a gázbeton mellett számos tégla is szerepel a jelenlegi legátfogóbb ETA-értékelésben, beleértve tömör és üreges téglák, tömör és üreges mészhomok téglák, tömör és perforált betontéglák, valamint könnyűbetonból készült üreges falazóelemek
- Az ötletes dübelgeometriának köszönhetően a „fogak” négy irányban befeszülnek, és egyenesen lefelé belekapaszkodnak az alapfelületbe
- A rögzítés a dübelhüvely és az alapfelület közti súrlódásos rögzülés révén jön létre
- Kiváló minőségű poliamidból készült tipli
- Átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nagyon erős elfordulásgátló rögzítés
- Nagy teherbíró képesség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél
- Kevesebb szerelési munka, mivel a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt
- Jobb erőátadás tömör és üreges építőanyagokban
Teljesítés igazolása
- SHARK-UR F 10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai műszaki értékelés, ETA-08/0190
- Szakértői jelentés a tűzállósági időtartamról tűznek való kitettség esetén
- SHARK-UR F 10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai műszaki értékelés, ETA-08/0190
- Szakértői jelentés a tűzállósági időtartamról tűznek való kitettség esetén
Alkalmazási terület
- A dübel európai műszaki engedéllyel rendelkezik statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben történő használatra, nem teherviselő szerkezetekhez (pl. homlokzatok, álmennyezetek, stb.)
- A SHARK UR, SHARK UR F az alábbi alapokba rögzíthető: Szabványos beton, falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek) és gázbeton
- Két beállítási mélység a meghatározott építőanyagokban
- Szerelési hőmérsékletek: Az alapfelület hőmérséklete: ≥ -20 °C
- A dübelhüvely hőmérséklete: ≥ 0 °C
- Az elektrolitikusan horganyzott csavar használható kültéren vagy nyirkos helyeken (óvatosan kell beszerelni), amennyiben a csavar környékén lévő terület nedvességtől vagy esőtől védett, ami biztosítja, hogy semmilyen nedvesség ne tudjon behatolni a dübelszárba. Tartósan elasztikus tömítőanyag, mint a 0892 075 350 cikkszám esetében. Kőfelverődés elleni védelem és alvázvédelem, 500 ml
- Alkalmas homlokzat, mennyezet és tető alszerkezetek (fa vagy acél) szereléséhez, fagerendákhoz, falécekhez, fém konzolokhoz fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, konzolokhoz, profilokhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz stb.
- Olyan rögzítőelemek, amelyeknél tűznek való kitettség esetében a teherbíró képesség bizonyítása szükséges
Útmutató
- A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból, pl. az alábbi cikkszámú kifúvó szivattyú segítségével 0903990001
- A betonba elszívós fúróval történő fúrás során nem kell kitisztítani a furatot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!