Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR F 10 SymCon® horganyzott acél hatlapfejű csavarral
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> horganyzott acél hatlapfejű csavarral - 1
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR F 10 SymCon<SUP>®</SUP> horganyzott acél hatlapfejű csavarral - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR F 10 SymCon® horganyzott acél hatlapfejű csavarral

Használható nagy terhelésekhez betonba (egyedi rögzítési pont), gázbetonba és falazatba

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
A dübelhüvely szinte nem is mozdul el


  • A dübelcsavar behajtásához nem szükséges nagy nyomaték

  • A dübel „csak kissé” nyílik szét


Megbízható utónyílási jellemzők


Ezt a SymCon dübelcsavar geometriája biztosítja



Megnövelt teherátadás


A SymCon csavar behajtása optimális módon nyomja össze a dübelcsavar műanyagát (szinte nincs hátrametszés)



Alacsony szerelési munkaterhelés


Előszerelt dübelhüvely és speciális csavar



Nem kell még egy U-alátét és megelőzhető vele az érintkezési korrózió



Több behelyezési mélység


  • Beton: 3 behelyezési mélység (40, 50 és 70 mm)

  • Falazat: 2 behelyezési mélység (50 és 70 mm)
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-11/0309

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt

Alkalmazási terület

Európai műszaki engedély ETA-11/0309