Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-UR F 10 SymCon műanyag keretes dübel horganyzott acél hatlapfejű csavarral, lapos gallérral és SymCon menettel
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség, ETA-értékeléssel rendelkezik nagy terhelésekhez falazatban, gázbetonban és betonban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonságos rögzítés
- A betonban lévő egyedi rögzítési pontok általános típusjóváhagyása miatt kifejezetten betonhoz alkalmas
- Az ötletes dübelgeometria miatt megbízható utólagos tágulási képesség
- A fogak négy irányban befeszülnek, és belekapaszkodnak az alapanyagba
- A rögzítés a dübelhüvely és a rögzítőalap közti súrlódásos rögzülés révén jön létre
- Nagy terhelhetőség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
- A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el
- Kiváló minőségű poliamidból készült dübel
- Nagyon erős elfordulásgátló rögzítés
- Nem kell még egy U-alátét és megelőzhető vele az érintkezési korrózió
Fáradságmentes beszerelési folyamat
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelés közben
Több beágyazási mélység
- Falazat: Két beágyazási mélység (50 és 70 mm)
- Beton: Három beágyazási mélység (40, 50 és 70 mm)
Európai műszaki engedély ETA-11/0309
Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
Európai műszaki engedély ETA-11/0309
- Alkalmas homlokzatok, álmennyezetek, fából vagy acélból készült tető alszerkezetek, fagerendák, falécek, sarokelemek, falra szerelt szekrények, polcok stb. rögzítéséhez.
- Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betontéglákhoz
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!