Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-UR 14 SymCon műanyag keretes dübel speciális horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral és SymCon menettel
Speciális dübelgeometria és azonnali terhelhetőség a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerek esetén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonságos beszerelés
- A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el
- Az ötletes dübelgeometria miatt megbízható utólagos tágulási képesség
- A csavar behajtása optimális módon nyomja össze a dübelhüvely műanyagát, ennek köszönhetően szinte nincs hátrametszés
Kitűnő rögzítési technika
- Jóváhagyott statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben használt dübelekhez, nem teherviselő rendszerekben végzett biztonságos szerelésekhez
- Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
Európai műszaki engedély ETA-11/0309 nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez betonba és falazatba
- Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
- A 330, 360 és 390 mm-es méretek nem előszereltek
Európai műszaki engedély ETA-11/0309 nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez betonba és falazatba
- A dübelek használható homlokzati állványzat egyedüli ideiglenes rögzítésére, élettartama < két év
- Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betontéglákhoz
- Alkalmas homlokzatok, álmennyezetek, fából vagy acélból készült tető alszerkezetek, fagerendák, falécek, sarokelemek, falra szerelt szekrények, polcok stb. rögzítéséhez.
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!