Szerelési tartozékok Viking Arm Strong eszközhöz
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelési tartozékok Viking Arm Strong eszközhöz
Lehetővé teszi akár 50 kg-os tárgyak egyszerű és még rugalmasabb rögzítését
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
- Puha és kopásálló felület, megvédi az érintkezési pontot a károsodástól
- Az ajánlott terhelhetőség legfeljebb 50 kg
- Csúszásmentes, karcolásálló érintkezési felület
- Három kihúzási pozíció: 240–450 mm, 315–525 mm, 390–610 mm
- A teleszkópos kihúzható elemet biztosítócsap rögzíti
- Csere biztosítócsap a szállítási terjedelem részét képezi
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!