Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Motor tömítőanyag
Motor tömítőanyag - 1
Motor tömítőanyag - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Motor tömítőanyag

Szilikont tartalmazó motor és motortér tömítése
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
Felhasználóbarát


  • Nincs szükség polírozásra

  • Nedves felületekre is felhordható


Oldószermentes


A jármű indítható közvetlenül a felhordás után



Szilikont tartalmaz


Felújítja a műanyag elemeket és motoralkatrészeket, valamint egy szennyeződés- és víztaszító védőréteget képez

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.