Felhasználóbarát
- Nincs szükség polírozásra
- Nedves felületekre is felhordható
Oldószermentes
A jármű indítható közvetlenül a felhordás után
Szilikont tartalmaz
Felújítja a műanyag elemeket és motoralkatrészeket, valamint egy szennyeződés- és víztaszító védőréteget képez
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Motormosás után vékonyan rétegben permetezze be a motorteret a szórókészülékkel, és kb. 20–30 percig hagyja száradni. Nincs szükség polírozásra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!