Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Motortömítő massza, Silicone Special 250

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Motortömítő massza, Silicone Special 250

Tartósan rugalmas szilikon tömítőmassza a motorhoz és a karosszériához, rövid ideig 300 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • Hidegen vulkanizált szilikongumi

  • A nagyobb egyenetlenségeket is áthidalja

  • Megbízható tömítés még éveken át tartó vibráció után is

  • Kitűnő tapadás és kémiai ellenálló képesség

  • Nem folyik meg és nem húz szálakat

  • Bőrösödés már néhány perc múlva, vulkanizációs sebesség kb. 1,5 mm/nap
Megjegyzés

A folyékony tömítőanyagokat csak az eredeti tömítéssel együtt szabad használni.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.