A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motorolaj, TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Könnyűfutású motorolaj csúcsteljesítményű személygépkocsikhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors olajbetáplálás alacsony hőmérsékleten
A gyártó előírásaitól függően 30 000 - 50 000 km közötti olajcsere-periódusok is lehetségesek
HC-szintetikus
A TRIATHLON® motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 jelű szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Nagy számú gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON ® olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket
A normál és hosszabb olajcserék során kövesse a jármű és a motor gyártóinak használati utasításait.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Alacsony viszkozitású motorolaj első osztályú személygépkocsikhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!