Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motoröblítő és -tisztító minden benzin- és dízelmotorban való használatra
Kitisztítja a motor és az olajellátó-rendszer belsejét
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A szennyeződésektől kitisztított motor aztán teljes teljesítménnyel működhet a tiszta olajjal.
- Gyors és kényelmes tisztítási folyamat
- Nem károsítja a tömítéseket
- Optimalizálja a kipufogógáz-kibocsátást
- Kompatibilis a katalizátorokkal
- Fellazítja a beragadt dugattyúgyűrűket
- Egyszerűen használható
Nem használható olyan olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz, amelyek közös olajkört használnak
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Alkalmas minden ásványi és szintetikus bázisú motorolajhoz. Alkalmas benzin- és dízelmotorokhoz Figyelem: Nem használható olyan olajfürdős tengelykapcsolóval felszerelt motorkerékpárokhoz, amelyek közös olajkört használnak.
A motorbelsőtér-tisztítót akkor adja az olajhoz, amikor a motor eléri az üzemi hőmérsékletet. Hagyja a motort üresjáratban körülbelül 10 percig. Majd cserélje le az olajat és a szűrőt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!