Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Motorháztető leszorító gumi

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Motorháztető leszorító gumi

Ponyva rögzítéséhez

  • Hosszúság: 125 mm
  • Szélesség: 59 mm
  • 2. szélesség: 29 mm
  • Anyag: Gumi

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Kivitel Hosszúság Szélesség 2. szélesség Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0880002
Rögzítés nélkül 125 mm 59 mm 29 mm
2 db
0880001000
Rögzítéssel 125 mm 59 mm 29 mm
2 db