Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motor kiemelő híd
A motor kiemeléséhez a sebességváltóval, vagy anélkül a kuplungon és a differenciálművön, a motortartó bakon, a hidraulikus támaszon, vázszerkezeten és a szilentcsapágyon végzett javítások során. Teherbíró képesség: 2 x 300 kg
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A két függetlenül állítható teheremelő gerendának köszönhetően két, három vagy négy felfüggesztési pont választható ki
Univerzális használatra hosszirányban és keresztben beépített motorokhoz
Rögzítés két teheremelő lánc (hossz: 800 mm) és négy kengyel segítségével
A motorok gyorsan és biztonságosan rögzíthetők
Forgatható és dönthető gumi biztonsági bakok
A motor kiemelő híd gyorsan és könnyen irányba állítható a fényezés sérülése nélkül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!