Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
MW mobil szerelő munkapad

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

MW mobil szerelő munkapad

Rendkívül robusztus és tágas szerelő-munkapad professzionális műhely alkalmazásokhoz

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Tömörlemez kivitel

  • Külső méretek fogantyúval (Szé x Mé x Ma): 1260 x 925 x 600 mm

  • Teljes terhelhetőség: 450 kg

  • Munkamagasság: 885 mm

  • Hengerzáras központi zárású fiókok és ajtó

  • Minden fiók kinyílás ellen biztosított

  • Részlegesen kihúzható görgős fiókok, max. 30 kg-ig terhelhető

  • Robusztus oldalsó fogantyú

  • Gumiból készült kerekek, két vezetőgörgő, ∅ 125 mm, (kettő rögzítő fékkel), futókerekek, ∅ 125 mm

  • Tömör vörösbükk lap, korláttal ellátott típus, ragasztott, olajozott

  • Munkalap méretei: 1200 x 25 x 600 mm (Szé x Mé x Ma)